• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aussen- und Innenabzieher 86 - 95 mm

Artikel-Nr.: U.232-90
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.232-90
EAN / GTIN 3148517711716
Herstellernummer U.232-90
L-Nummer L60130 2945

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vielseitig: Umbau auf Innen- bzw. Außenabzieher mit demselben Abzieharm möglich
  • Abzieharme mit Fallschutz
  • Unter Druck versetzen sich die Abzieharme und können nicht gleiten

Merkmal:

  • A min. - max. [mm]: 60 - 81
  • A1 min. - max. [mm]: 86 - 95
  • B min. - max. [mm]: 86 - 95
  • L x B x H [mm]: 146 x 155 x 182
  • max. T [mm]: 100
  • 6-Kant [mm]: 21
  • Abzieher [mm]: 21
  • Abzieharme: U.232G2
  • Tonnen [t]: 3,0
  • Schrauben: U.35SE1
  • Schrauben [mm]: 17
  • T [kN]: 30
  • Gewicht in Kilogramm: 0,900