• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aussen- und Innenabzieher 65 - 90 mm

Artikel-Nr.: U.232-65
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.232-65
EAN / GTIN 3148517711471
Herstellernummer U.232-65
L-Nummer L60130 2293

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vielseitig: Umbau auf Innen- bzw. Außenabzieher mit demselben Abzieharm möglich
  • Abzieharme mit Fallschutz
  • Unter Druck versetzen sich die Abzieharme und können nicht gleiten

Merkmal:

  • A min. - max. [mm]: 30 - 60
  • A1 min. - max. [mm]: 65-90
  • B min. - max. [mm]: 65 - 90
  • L x B x H [mm]: 115 x 105 x 133
  • max. T [mm]: 65
  • 6-Kant [mm]: 16
  • Abzieher [mm]: 16
  • Abzieharme: U.232G1
  • Tonnen [t]: 1,5
  • Schrauben: U.35P01
  • Schrauben [mm]: 13
  • T [kN]: 15
  • Gewicht in Kilogramm: 0,400

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb