• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aussen- und Innenabzieher 148 - 346 mm

Artikel-Nr.: U.232-340
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.232-340
EAN / GTIN 3148517712270
Herstellernummer U.232-340
L-Nummer L60130 2576

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vielseitig: Umbau auf Innen- bzw. Außenabzieher mit demselben Abzieharm möglich
  • Abzieharme mit Fallschutz
  • Unter Druck versetzen sich die Abzieharme und können nicht gleiten

Merkmal:

  • A min. - max. [mm]: 100 - 325
  • A1 min. - max. [mm]: 148 - 346
  • B min. - max. [mm]: 148 - 346
  • L x B x H [mm]: 449 x 303 x 345
  • max. T [mm]: 190
  • 6-Kant [mm]: 36
  • Abzieher [mm]: 36
  • Abzieharme: U.232G4
  • Tonnen [t]: 5,0
  • Schrauben: U.53S3-07
  • Schrauben [mm]: 32
  • T [kN]: 50
  • Gewicht in Kilogramm: 8,200

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb