• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aussen- und Innenabzieher 127 - 171 mm

Artikel-Nr.: U.232-160
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.232-160
EAN / GTIN 3148517711983
Herstellernummer U.232-160
L-Nummer L60130 6889

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vielseitig: Umbau auf Innen- bzw. Außenabzieher mit demselben Abzieharm möglich
  • Abzieharme mit Fallschutz
  • Unter Druck versetzen sich die Abzieharme und können nicht gleiten

Merkmal:

  • A min. - max. [mm]: 86 - 153
  • A1 min. - max. [mm]: 127 - 171
  • B min. - max. [mm]: 127 - 171
  • L x B x H [mm]: 247 x 233 x 283
  • max. T [mm]: 145
  • 6-Kant [mm]: 27
  • Abzieher [mm]: 27
  • Abzieharme: U.232G3
  • Tonnen [t]: 4,0
  • Schrauben: U.53S2A07
  • Schrauben [mm]: 17
  • T [kN]: 40
  • Gewicht in Kilogramm: 2,800

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb