• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher 25 - 170mm

Artikel-Nr.: U.20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer U.20
EAN / GTIN 3148510667003
Herstellernummer U.20
L-Nummer L60130 188
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sicherheit: Blockierung der Abzieharme auf dem Lager mit der Zentralmutter
  • Der Abzieher kann nicht vom Lager gleiten
  • Spindel mit Sicherungskopf. Ein Stift schert ab, falls das zulässige Anziehmoment überschritten wird. Lieferung mit 2 Ersatzstiften
  • Mit Arretierschraube U.20-12
  • Die Arretierschraube schützt die Spindel, wenn eine Stange als Drehsicherung des Abziehers benutzt wird
  • Passende Abziehhilfe: Gleithammer U.2

Merkmal:

  • min.- max. C [mm]: 25 - 170
  • L x B x H [mm]: 120 x 265 x 305
  • max. T [mm]: 160
  • 6-Kant [mm]: 24
  • Abzieharme: U.20SE4
  • Tonnen [t]: 7
  • Schrauben: U.20-1S
  • Schrauben [mm]: 24
  • T [kN]: 70
  • Gewicht in Kilogramm: 3,500

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb