• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Selbstspannender Aussenabzieher 10-35mm

Artikel-Nr.: U.14A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Kugellager-Abzieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer U.14A
EAN / GTIN 3148510663050
Herstellernummer U.14A
L-Nummer L60130 363
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zugang: Abzieher mit 2 schlanken Abzieharmen
  • Komfort: Abzieher mit selbstspannenden Abzieharmen durch Rückholfeder
  • Der Abzieher bleibt auf dem Lager sitzen, selbst wenn er nicht gespannt ist
  • Einsatzbeispiel = Polklemmen

Merkmal:

  • min.- max. C [mm]: 10 - 35
  • L x B x H [mm]: 60 x 75 x 125
  • max. T [mm]: 40
  • Tonnen [t]: 0,5
  • Schrauben: U.14A04
  • Schrauben [mm]: Steckschlüssel
  • T [kN]: 5
  • Gewicht in Gramm: 340
  • Gewicht in Kilogramm: 0,340

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb