• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lyon Warnschutz-Bundhose Gelb/Marine XL

Artikel-Nr.: TX51YNRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TX51YNRXL
EAN / GTIN 5036108178858
Herstellernummer TX51YNRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Hose sieht klasse aus und fühlt sich großartig an. Die moderne Kontrast Farbe ist kombiniert mit sinnvollen Extras wie Handy- und Kugelschreiber-Tasche, Kniepolster-Tasche und Klett-Bündchen.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Gummizug im Rückenteil für einen sicheren Sitz
  • Verstellbarer Klettverschluss am Saum
  • Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
  • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
  • Doppelte Zollstocktasche
  • Handytasche
  • D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
  • Kontrastfarben
  • Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
  • Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
  • Bis zur Größe 4XL erhältlich
  • Entspricht der Norm EN ISO 20471
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb