• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Texo Kontrast Overall Schwarz XL

Artikel-Nr.: TX15BKRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TX15BKRXL
EAN / GTIN 5036108189762
Herstellernummer TX15BKRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser modische Schutzanzug bietet Komfort und Rundumschutz. Zu den herausragenden Merkmalen gehören Kniepolstertaschen, Klettverschlüsse zur Anpassung von Bündchen und Saum sowie mehrere Taschen.

Merkmal:

  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Verdeckter Reißverschluss
  • 14 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
  • Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
  • Abnehmbare ID-Karten-Tasche
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Handytasche
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Gummizug im Rückenteil für einen sicheren Sitz
  • Geräumige Taschen
  • KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten

Werkstoff:

Obermaterial: Portwest Texo Cotton Rich 60% Baumwolle, 40% Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb