• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Texo Kontrast-Shorts Grau S

Artikel-Nr.: TX14GRRS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Unisex-Größe S

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TX14GRRS
EAN / GTIN 5036108180882
Herstellernummer TX14GRRS

Beschreibung

Beschreibung:

Die TX14 Shorts kombinieren Funktion und Stil. Der elastische Taillenbund sorgt für Komfort und Bewegungsfreiheit.

Merkmal:

  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
  • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
  • 7 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Handytasche
  • Handliche Schenkeltasche
  • Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Kontrastfarben
  • Erhältlich ab Größe XS

Werkstoff:

Obermaterial: Portwest Texo Cotton Rich 60% Baumwolle, 40% Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb