• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Texo Kontrast Latzhose Marine S

Artikel-Nr.: TX12NARS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Unisex-Größe S

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TX12NARS
EAN / GTIN 5036108169481
Herstellernummer TX12NARS

Beschreibung

Beschreibung:

Das baumwollreiche Gewebe von Portwest Texo macht das Kleidungsstück sehr bequem und praktisch. Diese Latzhose bietet kompletten Schutz für Unterkörper und Beine. Zur Ausstattung gehören eine verdeckte Latztasche, Kniepolstertaschen und Oberschenkeltaschen. Klettverschluss am Beinende sorgt für einen sicheren Sitz.

Merkmal:

  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
  • 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • 2 Gesäßtaschen
  • Handytasche
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
  • Gummizug im Rückenteil für einen sicheren Sitz
  • Verfügbar in normaler und langer Beinlänge
  • Kontrastfarben
  • Erhältlich in den Größen von XS bis 4XL

Werkstoff:

Obermaterial: Portwest Texo Cotton Rich 60% Baumwolle, 40% Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb