• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Texo Kontrast-Hose Schwarz XL

Artikel-Nr.: TX11BKRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Unisex-Größe XL

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TX11BKRXL
EAN / GTIN 5036108169443
Herstellernummer TX11BKRXL
L-Nummer L01840 994

Beschreibung

Beschreibung:

Diese stilvolle Arbeitshose mit hohem Baumwollanteil bietet ultimativen Komfort und Funktionalität. Zu den cleveren Ausstattungsmerkmalen gehören 9 Taschen, Kniepolstertaschen, ein halb elastischer Bund und ein Klettverschluss am Beinabschluss.

Merkmal:

  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Verstellbarer Klettverschluss am Saum
  • 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
  • Handy-tasche
  • Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
  • Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Praktischer D-Rimng an der Hüfte für Schlüssel oder ID-Karten
  • Erhältlich ab Größe XS
  • Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben

Werkstoff:

Obermaterial: Portwest Texo Cotton Rich 60% Baumwolle, 40% Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb