• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Texo Kontrast-Jacke Marine L

Artikel-Nr.: TX10NARL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TX10NARL
EAN / GTIN 5036108169160
Herstellernummer TX10NARL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese modische Kontrast-Jacke ist funktionell und strapazierfähig. Vielseitige Ausstattung wie eine hintere Tasche für Mütze und Handschuhe sowie mit Klettverschluss verstellbare Bündchen für optimalen Sitz.

Merkmal:

  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
  • 12 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Abnehmbare ID-Karten-Tasche
  • Handytasche
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Kontrastfarben
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Gesäßtasche
  • Ärmeltasche
  • Erhältlich in den Größen von XS bis 4XL

Werkstoff:

Obermaterial: Portwest Texo Cotton Rich 60% Baumwolle, 40% Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Wasch-Temperatur 50 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb