• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannelement für Multifunktionstisch TW-KLI (2 St./Packung)

Artikel-Nr.: TW20-15-8KLI-SET
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Artikelnummer TW20-15-8KLI-SET
EAN / GTIN 4008158042336
Herstellernummer TW20-15-8KLI-SET
L-Nummer L80030 481

Beschreibung

Beschreibung:

Spannkraft bis zu 500 N Zum Einsatz auf Multifunktionstischen wie z.B. Festool MFT und Sortimo WorkMo mit Lochdurchmesser 20 mm und Plattenstärke von min. 19 mm bis max. 25 mm Stabiler Gleitbügel aus leichtem Magnesium zum schnellen und vibrationssicheren Spannen Profil aus kaltgezogenem Qualitätsstahl für federndes und elastisches Spannen

Merkmal:

  • Ausladung: 80 mm
  • Bolzen: Ø20 mm
  • Schiene: 20x5 mm
  • Spannweite: 150 mm

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb