• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Prüfstand, mit AE-Klemme und FH 100 TVL 100FHS71, Messbereich 100 N

Artikel-Nr.: TVL 100FHS71
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Prüfstand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TVL 100FHS71
EAN / GTIN 4045761273672
Herstellernummer TVL 100FHS71

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vertikal und horizontal bedienbar
  • Präzises Messergebnis
  • Hohes Sicherheitsniveau bei Wiederholungsmessungen
  • Große Grundplatte mit hoher Befestigungsflexibilität
  • Geeignet für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis zu 500 N (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Haken mit M6-Gewinde serienmäßig
  • Digitale Längenmesseinheit SAUTER serienmäßig - Messbereich: max. 200 mm - Ablesbarkeit: 0,01 mm - Nullstellung möglich - Vorlänge manuell einstellbar
  • Modell TVL und TVL mit Erweiterungsbausatz TVL-XL im Größenvergleich

Merkmal:

  • Maximaler Verfahrweg: 230 mm
  • Spindelhub (Hub einer Drehung): 3 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H, 151×234×465 mm
  • Nettogewicht ca. 9 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb