• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dreikantfeile, Hieb 2, Mit Heft SLS

Artikel-Nr.: TRI.MD200EMASLS
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer TRI.MD200EMASLS
    EAN / GTIN 3662424051760
    Herstellernummer TRI.MD200EMASLS
    L-Nummer L60130 11566

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung, die gegen jegliche Sturzgefahr absichert
    • Die von FACOM gewählte und getestete Lösung ″drehendes″ aufgecrimptes Seil erhält die Ergonomie des Werkzeugs
    • Der Kunststoffgriff ist verklebt und nicht auswechselbar, um jegliche Sturz- oder Verlustgefahr zu vermeiden
    • Dreikantfeile
    • Kreuzhieb auf den 3 Flächen
    • Ausführung: Ergonomischer Kunststoffgriff (beständig auch gegen agressivste in Werkstätten verwendete Lösungsmittel)
    • Empfohlen für die gängige Bearbeitung von Stahl, Guss, Messing und Hartplastik
    • Standards: NFE 75-001, NFE 75-002

    Merkmal:

    • E x E1 [mm]: 15
    • L [mm]: 200
    • Gewicht in Gramm: 235

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb