• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polschweißzwinge TP 150/80

Artikel-Nr.: TP-1
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TP-1
EAN / GTIN 4008158015422
Herstellernummer TP-1
L-Nummer L80030 358

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Tempergussbügeln
  • Ergonomisch geformter Holzgriff
  • Anschlussloch im Gussoberteil

Merkmal:

  • Ausladung: 80 mm
  • Bohrung Ø: Ø10,5 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus verstärktem Temperguss, verzinkt
    • Hohlprofilschiene aus Stahl, kaltgezogen, verzinkt
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
    • Griff aus Holz, Wasserlack
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
  • Schiene: 25x6 mm
  • Spannweite: 150 mm
  • Stromstärke: 400 A

Verwendung:

  • Metallbau
  • Schlosserarbeiten
  • Karosseriebau
  • Mit Polschweißzwingen schutzerden

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
    • Riffelung der Schiene mit Stahlbürste reinigen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • Bei Durchrutschen des Unterteils Madenschraube eine 1/4 Umdrehung weiter drehen (nur TG, KRE, KREV)
    • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb