• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ultraschall-Materialdickenmessgerät - extern TN 300-0.01US, Ablesbarkeit 0,01 mm, Messfrequenz 2,5 MHz

Artikel-Nr.: TN 300-0.01US
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
Produktart Schichtdickenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TN 300-0.01US
EAN / GTIN 4045761139886
Herstellernummer TN 300-0.01US
L-Nummer L40250 2783

Beschreibung

Beschreibung:

  • Externer Messkopf
  • Datenschnittstelle USB serienmäßig (nur für Modelle mit Ablesbarkeit [d] = 0,01 mm)
  • Scanmodus (10 Messungen pro Sekunde) oder Einzelmesspunkt auswählbar
  • Interner Datenspeicher
  • Wählbare Einheiten: mm, inch
  • Lieferung im robusten Tragekoffer

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: von [Max] ± 0,04 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 150×74×32 mm
  • Batteriebetrieb, Batterien serienmäßig 2×1.5 V AA AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Nettogewicht ca. 0,25 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb