• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ultraschall-Materialdickenmessgerät - extern TN 30-0.01EE, Ablesbarkeit 0,01 mm, Messfrequenz 5 MHz

Artikel-Nr.: TN 30-0.01EE
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
Produktart Schichtdickenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TN 30-0.01EE
EAN / GTIN 4045761159815
Herstellernummer TN 30-0.01EE
L-Nummer L40250 1206

Beschreibung

Beschreibung:

  • Externer Messkopf
  • Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
  • Scanmodus (10 Messungen pro Sekunde) oder Einzelmesspunkt auswählbar
  • Interner Datenspeicher
  • Wählbare Einheiten: mm, inch
  • Zwei Mess-Modi zur Ermittlung der Materialstärke:- Puls-Echo-Modus- Echo-Echo-Modus
  • Echo-Echo-Messungen: Ermittlung der eigentlichen Materialstärke unabhängig einer eventuell vorhandenen Beschichtung. So kann die Wandstärke z. B. von Rohren zerstörungsfrei, ohne Entfernung der Beschichtung ermittelt und der Messwert bereits um die Beschichtungsdicke korrigiert im Display ausgegeben werden
  • Echo-Echo-Messungen sind nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Messkopf möglich (ATU-US12, siehe Zubehör)
  • Lieferung im robusten Tragekoffer

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: 0,5% von [Max] ± 0,04 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 150×74×32 mm
  • Batteriebetrieb, Batterien serienmäßig 2×1.5 V AA, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Nettogewicht ca. 0,25 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb