• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ultraschall-Materialdickenmessgerät - extern TN 230-0.1US, Ablesbarkeit 0,1 mm, Messfrequenz 5 MHz

Artikel-Nr.: TN 230-0.1US
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
Produktart Schichtdickenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TN 230-0.1US
EAN / GTIN 4045761139879
Herstellernummer TN 230-0.1US
L-Nummer L40250 2151

Beschreibung

Beschreibung:

  • Externer Messkopf
  • Scanmodus (10 Messungen pro Sekunde) oder Einzelmesspunkt auswählbar
  • Interner Datenspeicher
  • Wählbare Einheiten: mm, inch
  • Lieferung im robusten Tragekoffer

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: von [Max] ± 0,04 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 150×74×32 mm
  • Batteriebetrieb, Batterien serienmäßig 2×1.5 V AA AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Nettogewicht ca. 0,25 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb