• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Türenspanner, leicht TL 600

Artikel-Nr.: TL60
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TL60
EAN / GTIN 4008158040745
Herstellernummer TL60
L-Nummer L80030 384

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 9.900 N
  • Einfach verstellbare Druckbacken
  • Mit Handkurbel
  • Sehr stabil dank I-Profil

Merkmal:

  • Backenmaße b x h: 48x53 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Grundkörper Stahlguss, beschichtet
    • Blechteile aus Stahl vergütet, vernickelt
    • Schiene aus Stahl, verzinkt
    • Spindel aus Stahl, brüniert
  • Spannweite: 600 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Metallbau
  • Rohbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Zimmerei und Holzbau
  • Schlosserarbeiten
  • Kraftvoll verleimen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • In regelmäßigen Zyklen, je nach Verschmutzungsgrad, reinigen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb