• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Türenspanner, leicht TL 1200

Artikel-Nr.: TL120
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer TL120
EAN / GTIN 4008158040769
Herstellernummer TL120
L-Nummer L80030 378

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 9.900 N
  • Einfach verstellbare Druckbacken
  • Mit Handkurbel
  • Sehr stabil dank I-Profil

Merkmal:

  • Backenmaße b x h: 48x53 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Grundkörper Stahlguss, beschichtet
    • Blechteile aus Stahl vergütet, vernickelt
    • Schiene aus Stahl, verzinkt
    • Spindel aus Stahl, brüniert
  • Spannweite: 1200 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Metallbau
  • Rohbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Zimmerei und Holzbau
  • Schlosserarbeiten
  • Kraftvoll verleimen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • In regelmäßigen Zyklen, je nach Verschmutzungsgrad, reinigen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb