• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischklemme TK6 60/22

Artikel-Nr.: TK6
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TK6
EAN / GTIN 4008158015255
Herstellernummer TK6
L-Nummer L80040 51

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell für Heimwerker- und Haushaltsgeräte
  • Sonderzubehör für Winkelspanner WS 3/WS 6, Schraubspanner S 10 und Korpuszwinge REVO KRE/KREV und KR/KRV

Merkmal:

  • Ausladung: 22 mm
  • Bolzen: Ø8 mm
  • Spannweite: 60 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb