• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Softshell Jacke mit Kapuze (3L) Schwarz L

Artikel-Nr.: TK53BKRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TK53BKRL
EAN / GTIN 5036108182466
Herstellernummer TK53BKRL

Beschreibung

Beschreibung:

Eine moderne Kapuzen Softshell Jacke mir einer Vielzahl an technischen Features. Mit Innentasche, geformtem Ellenbogen und weitenregulierbaren Armbündchen. Tolles Design durch Kontrastfarben, sowie dezente Details verleihen dem PORTWEST TK2 Softshell Sortiment seine Einzigartigkeit.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
  • Sehr gute Beweglichkeit durch vorgeformte Ellenbogen
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Handytasche
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Abnehmbare Kapuze
  • 3-Lagig
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG

Werkstoff:

Obermaterial: 94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Zusammensetzung des Obermaterials: 94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Gewicht der Hülle gm: 310
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb