• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Softshellmantel Carla für Damen (3L) Marine S

Artikel-Nr.: TK42NARS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Unisex-Größe S

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TK42NARS
EAN / GTIN 5036108343034
Herstellernummer TK42NARS

Beschreibung

Beschreibung:

Der Softshellmantel Carla ist perfekt für Damen, die elegant aussehen wollen aber dennoch Schutz vor widrigen Wetterbedingungen benötigen. Hergestellt aus einem technischen Softshellgewebe, ist dieses maßgeschneiderte Stück wasserabweisend und verfügt über eine Sturmklappe, eine verstellbare Kapuze und Reißverschlusstaschen.

Merkmal:

  • Wasserabweisend ( leichter Regen )
  • Extra lange Körperlänge
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Passform für Damen
  • Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • 3-Lagig

Werkstoff:

Obermaterial: 94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Zusammensetzung des Obermaterials: 94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Futterstoff: 100% Polyester-Taft
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester-Taft
Gewicht der Hülle gm: 310
Gewicht der Hülle oz: 9
Gewicht des Futters gm: 65
Gewicht des Futters oz: 2
Waschen: Max Wasch-Temperatur 30 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb