• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Oregon Herren Softshell Jacke Schwarz L

Artikel-Nr.: TK40BKRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TK40BKRL
EAN / GTIN 5036108168385
Herstellernummer TK40BKRL

Beschreibung

Beschreibung:

Cleveres Styling und Stoff sind die Grundlage für diese moderne Softshell-Jacke. Die Jacke verfügt über zwei Seitentaschen, eine Handytasche mit Reißverschluss auf der Brust und verstellbare Manschetten für eine gute Passform.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
  • Handytasche
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Wasserfeste Reißverschlüsse verhindern das Eindringen von Wasser
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Drei Haupt-Reißverschlussfächer
  • 3-Lagig
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum

Werkstoff:

Obermaterial: 94% Polyester, 6% Elastan, verbunden mit 100% Polyester-Mikrofleece (2L)
Zusammensetzung des Obermaterials: 94% Polyester, 6% Elastan, verbunden mit 100% Polyester-Mikrofleece (2L)
Gewicht der Hülle gm: 320
Gewicht der Hülle oz: 9.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb