• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Herren Print & Promo Softshelljacke (2L) Aqua S

Artikel-Nr.: TK20AQRS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TK20AQRS
EAN / GTIN 5036108362202
Herstellernummer TK20AQRS

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Softshelljacke ist eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmenskleidung, da es sich ideal zum Überdrucken und Besticken eignet. Diese gewebte, zweilagige Stretch-Softshelljacke mit Fleecerücken bietet zusätzliche Wärme und Komfort, während die mechanische Dehnung für Bewegungsfreiheit sorgt. Zu den Merkmalen gehören zwei untere Außentaschen mit Reißverschluss, zwei Innentaschen und ein innerer Reißverschlussschutz.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • 2-Lagig
  • 2 großzügige Taschen
  • Neue Farbe

Werkstoff:

Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, verbunden mit 100% Polyester-Mikrofleece (2L)
Zusammensetzung des Obermaterials: 96% Polyester, 4% Elasthan, verbunden mit 100% Polyester-Mikrofleece (2L)
Gewicht der Hülle gm: 280
Gewicht der Hülle oz: 8
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb