• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Treppenkarre Stahl

Artikel-Nr.: TK1328
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Treppenkarre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer TK1328
    EAN / GTIN 4017976113289
    Herstellernummer TK1328
    L-Nummer L90080 497

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Stabile Schweißkonstruktion, mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet, nur blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Zerlegte Anlieferung. Mit 2 Lufträdern, Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung und 2 fünfarmigen Rad-Sternen, jeweils 5 TPE-Räder 125 mm Ø, Naben mit Gleitlager. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 200
    Schaufelbreite (mm): 480
    Schaufeltiefe (mm): 300
    Gesamtbreite (mm): 590
    Gesamthöhe (mm): 1300
    Bereifung: Luft
    Radgröße (mm): 260 x 85

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb