• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfstand Shore TI-AC, Prüfkraft Härtemessung 10 N, Säulenlänge 25 cm

Artikel-Nr.: TI-AC
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Prüfstand

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer TI-AC
    EAN / GTIN 4045761140233
    Herstellernummer TI-AC
    L-Nummer L40250 2111

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet zur Shore-Härteprüfung von Kunststoffen, Leder etc
    • Glasplatte: Hohe Messgenauigkeit durch die stärkere Härte der Grundplatte aus Glas
    • Mechanischer Aufbau: Robustes Design ermöglicht präzise Messbewegungen
    • Nivelliereinrichtung: Zur präzisen Ausrichtung der Grundplatte, z. B. für inhomogene Prüfobjekte
    • Härtemessgerät nicht im Lieferumfang enthalten

    Merkmal:

    • Maximale Hublänge: 15 mm
    • Maximale Testobjekthöhe 63 mm
    • Prüftisch ⌀ 75 mm
    • Gesamtabmessungen B×T×H TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb