• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Temperguss-Schraubzwinge TGRC 250/120

Artikel-Nr.: TGRC25
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
    Produktart Zwinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer TGRC25
    EAN / GTIN 4008158013350
    Herstellernummer TGRC25
    L-Nummer L80030 387

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spannkraft bis zu 5.500 N
    • Ergonomisch geformter Holzgriff
    • Mit Schutzkappen auf den Spannflächen
    • Stabile Vollprofilschiene mit Riffelung

    Merkmal:

    • Ausladung: 120 mm
    • Material / Oberfläche:
      • Ober- und Unterteil aus verstärktem Temperguss, pulverbeschichtet
      • Hohlprofilschiene aus Stahl, kaltgezogen, verzinkt
      • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
      • Griff aus Holz, Wasserlack
      • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
      • Schutzkappen aus Kunststoff
    • Schiene: 29x9 mm
    • Spannweite: 250 mm

    Verwendung:

    • Innenausbau
    • Rohbau
    • DIY
    • Möbel- und Schreinerarbeiten
    • Küchen- und Ladenbau
    • Zimmerei und Holzbau
    • Kraftvoll und starr spannen

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
      • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
    • Pflegehinweise:
      • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
      • Generell Schmutz entfernen
      • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
      • Riffelung der Schiene mit Stahlbürste reinigen
      • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
      • Bei Durchrutschen des Unterteils Madenschraube eine 1/4 Umdrehung weiter drehen (nur TG, KRE, KREV)
      • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb