• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Temperguss-Schraubzwinge TGRC 150/50

Artikel-Nr.: TGRC15B5
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zwinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer TGRC15B5
    EAN / GTIN 4008158013046
    Herstellernummer TGRC15B5

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spannkraft bis zu 5.500 N
    • Ergonomisch geformter Holzgriff
    • Mit Schutzkappen auf den Spannflächen
    • Stabile Vollprofilschiene mit Riffelung

    Merkmal:

    • Ausladung: 50 mm
    • Material / Oberfläche:
      • Ober- und Unterteil aus verstärktem Temperguss, pulverbeschichtet
      • Hohlprofilschiene aus Stahl, kaltgezogen, verzinkt
      • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
      • Griff aus Holz, Wasserlack
      • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
      • Schutzkappen aus Kunststoff
    • Schiene: 15x5 mm
    • Spannweite: 150 mm

    Verwendung:

    • Innenausbau
    • Rohbau
    • DIY
    • Möbel- und Schreinerarbeiten
    • Küchen- und Ladenbau
    • Zimmerei und Holzbau
    • Kraftvoll und starr spannen

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
      • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
    • Pflegehinweise:
      • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
      • Generell Schmutz entfernen
      • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
      • Riffelung der Schiene mit Stahlbürste reinigen
      • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
      • Bei Durchrutschen des Unterteils Madenschraube eine 1/4 Umdrehung weiter drehen (nur TG, KRE, KREV)
      • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb