• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefspann-Schraubzwinge TGNT-K 800/300

Artikel-Nr.: TGN80T30K
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TGN80T30K
EAN / GTIN 4008158012841
Herstellernummer TGN80T30K

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 7.000 N
  • Schwere Ausführung
  • Knebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim Anspannen
  • Große, stabile Vollprofilschiene mit Riffelung
  • Schienen ab 40 x 11 mm unverzinkt

Merkmal:

  • Ausladung: 300 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus verstärktem Temperguss, pulverbeschichtet
    • Hohlprofilschiene aus Stahl, kaltgezogen, verzinkt
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
    • Knebel aus Stahl, verzinkt
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
  • Schiene: 45x12 mm
  • Spannweite: 800 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Rohbau
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Küchen- und Ladenbau
  • Zimmerei und Holzbau
  • Kraftvoll und starr spannen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
    • Riffelung der Schiene mit Stahlbürste reinigen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • Bei Durchrutschen des Unterteils Madenschraube eine 1/4 Umdrehung weiter drehen (nur TG, KRE, KREV)
    • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb