• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schichtdickenmessgerät - FE/NFE extern TG 1250-0.1FN, Max (µm) 100 µm; 1250 µm, Ablesbarkeit (µm) 0,1 µm; 1 µm

Artikel-Nr.: TG 1250-0.1FN
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schichtdickenmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TG 1250-0.1FN
Kopieren
EAN / GTIN 4045761140110
Kopieren
Herstellernummer TG 1250-0.1FN
Kopieren
L-Nummer L40250 2238
Kopieren
Hersteller Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • LCD-Display, hinterleuchtet, Anzeige aller Informationen auf einen Blick
  • Offset-Accur: Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen
  • Scanmodus für Dauermessungen oder Einzelpunktmessung
  • Mini-Statistik-Funktion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Max- und Min-Wert an
  • Interner Datenspeicher für bis zu 99 Werte
  • Wählbare Einheiten: μm, inch (mil)
  • Nullplatte und Justierfolien inklusive
  • Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
  • Lieferung im robusten Tragekoffer

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: - Standard: des Messwertes oder ± 2,5 μm - Offset-Accur: des Messwertes oder ± 1 μm
  • Mindestdicke Grundmaterial: 300 µm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 126×65×35 mm
  • Batteriebetrieb, Batterien serienmäßig 2×1.5 V AAA
  • Nettogewicht ca. 0,10 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb