• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schichtdickenmessgerät intern Max 100 µm

Artikel-Nr.: TF 1250-0.1FN
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
    Produktart Schichtdickenmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer TF 1250-0.1FN
    EAN / GTIN 4045761140127
    Herstellernummer TF 1250-0.1FN
    L-Nummer L40250 2305

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Grafik-LCD -Display, hinterleuchtet, Anzeige aller Informationen auf einen Blick; Offset-Accur:: Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen; Scanmodus: für Dauermessungen oder Einzelpunktmessung; Mini-Statistik-Funktion:: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Max- und Min-Wert an.; Interner Datenspeicher: für bis zu 99 Werte; Wählbare Einheiten:: μm, inch (mil); Nullplatte und Justierfolien: inklusive; Datenschnittstelle RS-232 : serienmäßig; Lieferung im robusten Tragekoffer: , Abb. SAUTER TF;

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb