• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schichtdickenmessgerät - NFE extern TE 1250-0.1N, Max (µm) 100 µm; 1250 µm, Ablesbarkeit (µm) 0,1 µm; 1 µm

Artikel-Nr.: TE 1250-0.1N
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schichtdickenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TE 1250-0.1N
EAN / GTIN 4045761140158
Herstellernummer TE 1250-0.1N
L-Nummer L40250 2282

Beschreibung

Beschreibung:

  • Externer Sensor zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte
  • Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
  • Nullplatte und Justierfolien inklusive
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
  • Offset-Accur: Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen
  • Wählbare Einheiten: μm, inch (mil)
  • Auto-Power-Off

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: - Standard: 3%,3% des Messwertes oder ± 2,5 μm - Offset-Accur: 1% des Messwertes oder ± 1 μm
  • Typ
  • Konvex: 1,5 mm,1,5 mm - Eben: 1,5 mm - Konkav: 25 mm,25 mm
  • Typ Konvex: 3 mm - Eben: 5 mm - Konkav: 50 mm
  • Mindestdicke Grundmaterial: 300 µm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 131×65×28 mm
  • Batteriebetrieb, Batterien serienmäßig 4×1.5 V AAA
  • Nettogewicht ca. 0,10 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör