• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SC-Bohrer 8,00 5xD HA - KDA0800X05S080N

Artikel-Nr.: TDJ00182
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Werktagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TDJ00182
Kopieren
EAN / GTIN 4960664952854
Kopieren
Herstellernummer TDJ00182
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetallbohrer 8.00 5xD HA KDA0800X05S080N

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
CCFMS (GTC - Verbindungscode auf Maschinenseite): 1
PL (GTC - Punktlänge): 1.4 mm
Anzahl der Schneiden: 2
NOF (GTC - Anzahl der Flöten): 2
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 8 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 8 mm
FHA (GTC - Spiralwinkel mit Nut): 30 Degree
Schaftlänge (LS): 36
LS (GTC - Schaftlänge): 36 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 41 mm
LCF (GTC - Länge Spannut): 53 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 55 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 80
Gesamtlänge (OAL): 91
OAL (GTC - Gesamtlänge): 91 mm
Punktwinkel (SIG): 140
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 140 Degree
Nutlänge (LCF): 53,0
Bohrtiefe (RDD): 5xD
Schaftdurchmesser (DCON): 8,00
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): AlCr PVD
Beschichtung: Coated
BMC (GTC - Body Material Code): H
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h6
Innere Kühlflüssigkeit: No
Durchmesser (DC): ø8,00
FHH (GTC - Spiralhandgriff): R
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Schneidstoff: Solid carbide
CCTMS (GTC - Verbindungscode Maschinenseite): ZYL

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb