• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ultraschall-Materialdickenmessgerät - extern TD 225-0.1US, Ablesbarkeit 0,1 mm, Messfrequenz 5 MHz

Artikel-Nr.: TD 225-0.1US
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schichtdickenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TD 225-0.1US
EAN / GTIN 4045761140097
Herstellernummer TD 225-0.1US
L-Nummer L41080 3

Beschreibung

Beschreibung:

  • Externer Messkopf zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte
  • Datenschnittstelle RS-232, inklusive
  • Nullplatte zur Justierung inklusive
  • Wählbare Einheiten: mm, inch
  • Lieferung im robusten Tragekoffer

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: 0,5% von [Max] + 0,1 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 30×65×120 mm
  • Batteriebetrieb, Batterien serienmäßig 4×1.5 V AAA, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Nettogewicht ca. 0,20 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör