• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattsitz

Artikel-Nr.: TCS-P1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Montagewagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TCS-P1
EAN / GTIN 3662424156441
Herstellernummer TCS-P1
L-Nummer L60130 11704
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeuge bleiben aufgeräumt und griffbereit
  • 2 Kasten-Schubfächer für sperrige Werkzeuge wie etwa Elektrowerkzeuge, Dosen und Spraydosen, beide haben 1 Einsatz für eine organisierte Aufbewahrung
  • Mit den FACOM Schaumstoff- und Kunststoffeinsätzen kompatibel
  • Schubfächer abschließbar
  • 1 Dosenhalter, beliebig vorn oder hinten positionierbar
  • 1 Kunststoffeinsatz für Kleinteile auf der Oberseite des Kastens Leicht beweglich
  • Robuste 80 mm Räder, 4 schwenkbar; 2 mit Bremse
  • Transportgriff - Herunterknien zum Bewegen nicht nötig Komfortables, rücken- und knieschonendes Arbeiten
  • Extrabreiter Sitz, 47 cm hoch, hochdichter Schaumstoff (30 kg/m3) – PVC-Bezug
  • Gepolsterte Rückenlehne – PVC-Bezug L581XT540XH840 mit Griff, 470 mm ohne Griff
  • Gewicht: 35 kg

Merkmal:

  • d[mm]: 545
  • B [mm]: 580
  • Gewicht in Kilogramm: 77
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb