• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schichtdickenmessgerät - FE/NFE intern TC 1250-0.1FN, Max (µm) 100 µm; 1250 µm, Ablesbarkeit (µm) 0,1 µm; 1 µm

Artikel-Nr.: TC 1250-0.1FN
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schichtdickenmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TC 1250-0.1FN
EAN / GTIN 4045761140066
Herstellernummer TC 1250-0.1FN
L-Nummer L40250 2254
Hersteller Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergonomisches Design zur angenehmen Handhabung
  • Datenschnittstelle RS-232, inklusive
  • Nullplatte und Justierfolien inklusive
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
  • Offset-Accur: Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen
  • Wählbare Einheiten: μm, inch (mil)

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: - Standard: 3%,3% des Messwertes oder ± 2,5 μm - Offset-Accur: 1% des Messwertes oder ± 1 μm
  • Typ F Konvex: 1,5 mm,1,5 mm - Eben: 6 mm - Konkav: 25 mm,25 mm
  • Typ N Konvex: 3 mm,3 mm - Eben: 6 mm - Konkav: 50 mm,50 mm
  • Mindestdicke Grundmaterial: 300 µm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 131×65×28 mm
  • Batteriebetrieb, Batterien serienmäßig 4×1.5 V AAA
  • Nettogewicht ca. 0,10 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb