• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Türenspanner TB 2500

Artikel-Nr.: TB250
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TB250
EAN / GTIN 4008158008035
Herstellernummer TB250
L-Nummer L80030 151

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 14.000 N
  • Mit angehängtem Arretierungsbolzen
  • Knebelgriff
  • Stabil dank T‐Profil

Merkmal:

  • Backenmaße b x h: 66x43 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Grundkörper Stahlguss, beschichtet
    • Schiene aus Stahl, verzinkt
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
  • Spannweite: 2500 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Kraftvoll verleimen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • In regelmäßigen Zyklen, je nach Verschmutzungsgrad, reinigen