• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Offene Werkzeugtasche Schwarz

Artikel-Nr.: TB02BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TB02BKR
EAN / GTIN 5036108217021
Herstellernummer TB02BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Offene Soft-Shell Werkzeugtasche, faltbar mit herausnehmbaren PVC Boden. Bestitzt einen robusten, in der Mitte gepolsterten Tragegriff. Weitere Ausstattung: 4 offene Fächer, 1 verdeckte Tasche, 1 D-Ring, 6 äussere und 14 innere Schlaufen.

Merkmal:

  • Offene Softshell-Werkzeugtasche
  • Zusammenklappbare Seiten und abnehmbarer Boden
  • Ermöglicht einfachen Zugriff auf alle Inhalte
  • Enthält eine verstärkte Stange mit Polstergriff für leichte Beweglichkeit
  • Mit 4 offenen Taschen, 1 abgedeckten Tasche, 1 D-Ring
  • 6 äußere Befestigungsschlaufen
  • 14 innere Befestigungsschlaufen
  • 38cm x 20cm x 25cm
  • Kapazität 14 Liter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb