• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ultraschall-Materialdickenmessgerät - extern TB 200-0.1US-RED, Ablesbarkeit 0,1 mm, Messfrequenz 5 MHz

Artikel-Nr.: TB 200-0.1US-red
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schichtdickenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TB 200-0.1US-red
EAN / GTIN 4045761140035
Herstellernummer TB 200-0.1US-red

Beschreibung

Beschreibung:

  • Externer Messkopf zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte
  • Nullplatte und Justierfolien inklusive
  • Auto-Power-Off
  • Wählbare Einheiten: mm, inch
  • Misst nur die folgenden Materialien: Gusseisen, Aluminium, Kupfer, Messing, Zink, Quarzglas, Polyethylen, PVC, Grauguss, Kugelgraphitgusseisen, Stahl
  • Lieferung im robusten Tragekoffer

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: 0,5% von [Max]
  • Gesamtabmessungen B×T×H 161×69×32 mm
  • Batteriebetrieb, Batterien serienmäßig 4×1.5 V AA
  • Nettogewicht ca. 0,30 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör