• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KX3 Hybrid Jacke Graphitgrau M

Artikel-Nr.: T832GMRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer T832GMRM
EAN / GTIN 5036108299461
Herstellernummer T832GMRM

Beschreibung

Beschreibung:

Modernes Design und leistungsstarke Materialien heben diese Jacke von anderen ab. Ein körpergerechtes Design sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Isolierung und Bewegungsfreiheit. Das strapazierfähige Nylon-Außenmaterial in Kombination mit der leichten Insulatex-Wärmeisolierung und den bequemen Strickärmeln sorgt für optimale Wärme und Komfort. Clevere Features wie die beiden seitlichen Reißverschlusstaschen und die Innentaschen bieten sicheren Stauraum.

Merkmal:

  • Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
  • Strickbund mit aufgerauter Innenseite
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Elastiecher Bund und Strickbündchen für mehr Komfort und Wärme
  • Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Modernes Design mit klaren Linien
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antistatische Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antistatische Ausrüstung
Kontrastierender Stoff: 100% Polyester Weftstrick mit gebürsteter Rückseite
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100% Polyester Weftstrick mit gebürsteter Rückseite
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 60
Gewicht der Hülle oz: 2
Gewicht der Füllung gm: 120
Gewicht der Füllung oz: 3.5
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb