• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KX3 Performance Fleecejacke Graphitgrau XL

Artikel-Nr.: T830GMRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer T830GMRXL
EAN / GTIN 5036108299300
Herstellernummer T830GMRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Moderne Fleecejacke aus einem weichen, gestrickten Fleece-Material, das dafür sorgt, dass Sie es nach dem Anziehen nicht mehr ausziehen wollen. Verstärkte Schultern und Rückenteile bieten zusätzliche Haltbarkeit in stark beanspruchten Arbeitsbereichen. Die Jacke hat eine moderne Passform und verfügt über eine Reihe praktischer Eigenschaften wie eine längere Rückenlänge, einen Gummireißverschluss und mehrere Taschen.

Merkmal:

  • Strickbund mit aufgerauter Innenseite
  • Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Umschlagbarer Saum für bessere Abdeckung
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Modernes Design mit klaren Linien

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester Weftstrick mit gebürsteter Rückseite
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester Weftstrick mit gebürsteter Rückseite
Kontrastierender Stoff: 94% Polyester, 6% Elasthan.
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 94% Polyester, 6% Elasthan.
Gewicht der Hülle gm: 310
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb