• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX3 Tech Fleecejacke mit Reißverschluss Metallgrau M

Artikel-Nr.: T756MGRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer T756MGRM
EAN / GTIN 5036108387915
Herstellernummer T756MGRM

Beschreibung

Beschreibung:

Das WX3-Fleece mit durchgehendem Reißverschluss ist aus hochwertigem Anti-Snag-Fleece gefertigt, das dazu beiträgt, dass das Kleidungsstück länger gut aussieht. Das perfekte Material, um im Winter warm zu bleiben und gleichzeitig mehrere Schichten zu tragen. Zur Ausstattung gehören zwei mit Reißverschlüssen gesicherte Brusttaschen und elastische Bündchen für einen sicheren Sitz.

Merkmal:

  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Anti Pilling Fleece
  • Bündchen für zusätzliche Wärme und Komfort
  • 2 großzügige Taschen
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester Anti-Knitter-Vlies
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester Anti-Knitter-Vlies
Gewicht der Hülle gm: 255
Gewicht der Hülle oz: 7.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb