• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX3 Half Zip Tech Fleece Metallgrau XXL

Artikel-Nr.: T755MGRXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer T755MGRXXL
EAN / GTIN 5036108387823
Herstellernummer T755MGRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Der WX3-Fleecepulli mit halbem Reißverschluss ist aus hochwertigem Anti-Snag-Fleece gefertigt, das dafür sorgt, dass das Kleidungsstück länger schön bleibt. Das perfekte Material, um Sie im Winter warm zu halten und gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, mehrere Schichten zu tragen. Zur Ausstattung gehören zwei mit Reißverschlüssen gesicherte Brusttaschen und elastische Bündchen für einen sicheren Sitz.

Merkmal:

  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Anti Pilling Fleece
  • Halblanger Reißverschluss in der Mitte der Vorderseite für zusätzlichen Komfort und Vielseitigkeit
  • Bündchen für zusätzliche Wärme und Komfort
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung
  • Neue Farbe

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester Anti-Knitter-Vlies
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester Anti-Knitter-Vlies
Gewicht der Hülle gm: 255
Gewicht der Hülle oz: 7.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb