• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX3 Eco Hybrid Softshell Jacke Schwarz XXL

Artikel-Nr.: T753BKRXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer T753BKRXXL
EAN / GTIN 5036108354948
Herstellernummer T753BKRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Topmoderne Softshell-Jacke aus nachhaltigen Stoffen mit winddichter, wasserabweisender und atmungsaktiver Membran und dem zusätzlichen Komfort eines Mikro-Polfleece. Zu den cleveren Features gehören vorgeformte Ellbogen, reflektierende Besätze und mehrere Taschen.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Rückentlüftung für Atmungsaktivität und Komfort
  • Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
  • Handytasche
  • 8 Taschen für ausreichend Stauraum
  • 2-Lagig
  • Strickbund mit aufgerauter Innenseite
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab

Werkstoff:

Obermaterial: 94% GRS Polyester, 6% Elasthan Ripstop, verbunden mit 100% GRS Polyester Micro Fleece (2L)
Zusammensetzung des Obermaterials: 94% GRS Polyester, 6% Elasthan Ripstop, verbunden mit 100% GRS Polyester Micro Fleece (2L)
Kontrastierender Stoff: 100% recyceltes Polyester-Gewebe mit gebürsteter Rückseite
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100% recyceltes Polyester-Gewebe mit gebürsteter Rückseite
Gewicht der Hülle gm: 280
Gewicht der Hülle oz: 8
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb