• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX3 Hybrid Steppweste Persischblau XL

Artikel-Nr.: T752PBRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer T752PBRXL
EAN / GTIN 5036108342297
Herstellernummer T752PBRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Die DX4 Steppweste verfügt über ein ergonomisches, körpergerechtes Design, das Isolierung und Komfort in Einklang bringt. Gepolsterte Insulatex-Einsätze halten den Körperbereich warm, während die Softshell-Einsätze eine winddichte und atmungsaktive Membran bieten. Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, seitliche Eingrifftaschen und Innentaschen bieten viel sicheren Stauraum.

Merkmal:

  • Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Kontrastfarben
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
  • Handytasche
  • Modernes Design mit ergonomischem Schnitt

Werkstoff:

Obermaterial: 94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Zusammensetzung des Obermaterials: 94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Kontrastierender Stoff: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 100 % Nylon Ripstop
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100 % Nylon Ripstop
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 310
Gewicht der Hülle oz: 9
Gewicht der Füllung gm: 120
Gewicht der Füllung oz: 3.5
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb