• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX3 Softshell-Weste Metallgrau S

Artikel-Nr.: T751MGRS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer T751MGRS
EAN / GTIN 5036108342105
Herstellernummer T751MGRS

Beschreibung

Beschreibung:

Eine moderne Softshell-Jacke mit winddichter, wasserabweisender und atmungsaktiver Membran und dem zusätzlichen Vorteil eines Mikro-Polarfleece. Zu den cleveren Features gehören vorgeformte Ellbogen, reflektierende Besätze und mehrere Taschen.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Elastischer Armausschnitt
  • Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Kontrastfarben
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Handytasche
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • 3-Lagig

Werkstoff:

Obermaterial: 94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Zusammensetzung des Obermaterials: 94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Gewicht der Hülle gm: 310
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb