• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX3 Softshell Jacke Tiefrot XL

Artikel-Nr.: T750DRRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer T750DRRXL
EAN / GTIN 5036108384518
Herstellernummer T750DRRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Innovative Softshell-Jacke mit einer winddichten, wasserabweisenden und atmungsaktiven Membran mit dem zusätzlichen Komfort eines Micro-Polar-Fleece. Zu den cleveren Features gehören die Ezee Zip-Technologie, vorgeformte Ellbogen, reflektierende Zierleisten und mehrere Taschen.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Ärmeltasche
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Rückentlüftung für Atmungsaktivität und Komfort
  • Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Handytasche
  • Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • 2-Wege Reißverschluss für bequemes Öffnen und Schliessen
  • Super Styling durch Kontrastbiese
  • Kontrastfarben
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • 3-Lagig
  • Neue Farbe

Werkstoff:

Obermaterial: 94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Zusammensetzung des Obermaterials: 94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Gewicht der Hülle gm: 310
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb