• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX3 kurze Hose für Industriewäsche Dunkle Marine 30

Artikel-Nr.: T748DNR30
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konfektionsgröße DE 30

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer T748DNR30
EAN / GTIN 5036108416745
Herstellernummer T748DNR30

Beschreibung

Beschreibung:

Moderne kurze Hose geeignet für die Industriewäsche. Diese kurze Hose ist aus äußerst strapazierfähigem Polycotton-Canvas-Gewebe gefertigt und für eine lange Lebensdauer konzipiert. Innovative Designmerkmale sorgen für hervorragenden Komfort und Flexibilität in den wichtigsten Bewegungsbereichen. Weitere praktische Merkmale sind der hochgezogene Bund mit seitlichem Gummizug und die vielen Taschen, die für sicheren Stauraum sorgen.

Merkmal:

  • Geeignet für industrielle Wäsche und Haushaltswäsche
  • Strapazierfähiges, dehnbares Polycotton-Gewebe für mehr Bewegungsfreiheit, das industrieller Wäsche standhält
  • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
  • Handliche Schenkeltasche
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • 7 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Kontrastfarben
  • Dieses Kleidungsstück kann industriell gewaschen werden

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: 77/5000 Industrielle Wäsche: Wäsche bei 75 Grad Celsius, trocknen bei 155 Grad Celsius; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb